{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrer-⌀ | 10 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Spirallänge | 60 mm | |
ganze Länge | 110 mm | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 786001 10 | |
EAN / GTIN | 4058546404260 | |
Herstellernummer | 4932480141 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hartmetall-Betonbohrer, Bohrer-⌀: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
3,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
2,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrer-⌀ | 10 mm | 10 mm |
ganze Länge | 110 mm | 120 mm |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HM | HM |
Spirallänge | 60 mm | 80 mm |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren |