{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | |
ganze Länge | 320 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Spitzen-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719805 J4 | |
EAN / GTIN | 4045197492678 | |
Herstellernummer | 719805 J4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sicherungsringzange J4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
601 Stück sofort lieferbar
22,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
27,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | gerade | gerade |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Spitzen-⌀ | 3,2 | 3,2 |
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | Innenring gerade |
Spitze austauschbar | nein | nein |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |