{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt | |
ganze Länge | 225 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Spitzen-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Backenform | 90° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719805 J31 | |
EAN / GTIN | 4045197493019 | |
Herstellernummer | 719805 J31 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Sicherungsringzange, Typ: J31
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 087 Stück sofort lieferbar
15,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
17,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | D | D |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Oberfläche | schwarz atramentiert | schwarz |
Spitzen-⌀ | 2,3 mm | 2,25 mm |
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt | Innenring gewinkelt |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Spezialstahl |