{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt | |
ganze Länge | 320 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Spitzen-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Backenform | 90° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719805 J41 | |
EAN / GTIN | 4045197493026 | |
Herstellernummer | 719805 J41 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sicherungsringzange J41
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
23,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
29,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | 90° abgewinkelt | 90° abgewinkelt |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Oberfläche | schwarz atramentiert | schwarz |
Spitzen-⌀ | 3,2 | 3,2 |
Spitze austauschbar | nein | nein |