{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | |
ganze Länge | 135 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 8 mm - 13 mm | |
Spitzen-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719805 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197492630 | |
Herstellernummer | 719805 J0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Sicherungsringzange, Typ: J0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
689 Stück sofort lieferbar
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
378 Stück sofort lieferbar
13,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
12,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
ganze Länge | 135 mm | 140 mm | 135 mm |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C | ähnlich DIN 5256 |
Oberfläche | schwarz atramentiert | schwarz | schwarz atramentiert |
Spitzen-⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |