{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Zangen | 4 | |
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | |
Norm | DIN 5256 C | |
für Innen-Sicherungsring-⌀ | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm | |
ganze Länge maximal | 135; 180; 225; 320 mm | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 700135 4 | |
EAN / GTIN | 4045197492739 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sicherungsringzangen-Satz 4-teilig für Innenringe 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
53,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
64,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
70,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
57,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
48,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
62,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zangen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ganze Länge maximal | 135; 180; 225; 320 | 140; 180; 225; 320 | 130; 170; 210; 305 | 140; 140; 185; 230 | 135; 135; 180; 225 | 130; 130; 175; 220 |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 D | DIN 5254 A | DIN 5254 A | DIN 5254 B |
Spitzen-⌀ | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 | 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 |
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | Innenring gerade | Innenring gewinkelt | Außenring gerade | Außenring gerade | Außenring gewinkelt |
für Innen-Sicherungsring-⌀ | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 | |||
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |