{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Cobra | |
ganze Länge | 250 mm | |
Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | |
Spannweite für Sechskant | 46 mm | |
Spannweite für Rohre | 2 Zoll | |
Anzahl Rasten Feineinstellung | 25 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Griff | kreuz-scharriert | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
funkenfrei | nein | |
Schnellverstellung | nein | |
Selbstklemmung | ja | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 705800 250 | |
EAN / GTIN | 4003773022022 | |
Herstellernummer | 87 01 250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wasserpumpenzange Cobra® atramentiert 250 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 376 Stück sofort lieferbar
26,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 079 Stück sofort lieferbar
24,00 €
23,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 250 | 250 |
Klemmschutz | ja | ja |
Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | manganphosphatiert, Backen poliert |
Schnellverstellung | nein | ja |
Selbstklemmung | ja | ja |
Spannweite für Sechskant | 46 | 46 |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |