{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Cobra | |
ganze Länge | 125 mm | |
Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | |
Spannweite für Sechskant | 27 mm | |
Spannweite für Rohre | 1 Zoll | |
Anzahl Rasten Feineinstellung | 13 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Griff | kreuz-scharriert | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
funkenfrei | nein | |
Schnellverstellung | nein | |
Selbstklemmung | ja | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 705800 125 | |
EAN / GTIN | 4003773069935 | |
Herstellernummer | 87 01 125 | |
Hersteller | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |