Wasserpumpenzange Cobra® atramentiert 400 mm

Artikel-Nr.: 705800 400
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
357 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Cobra
ganze Länge 400 mm
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
Spannweite für Sechskant 95 mm
Spannweite für Rohre 3.1/2 Zoll
Anzahl Rasten Feineinstellung 27
Norm DIN ISO 8976
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Schnellverstellung nein
Selbstklemmung ja
Klemmschutz ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 705800 400
EAN / GTIN 4003773005636
Herstellernummer 87 01 400

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend.
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert.
Mit Rasten-Feinverstellmöglichkeit durch Druck auf einen gefederten Knopf.
Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Sonderzubehör:

Schonbacken Nr. 705805 Gr. 180-300.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb