{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Cobra | |
ganze Länge | 560 mm | |
Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | |
Spannweite für Sechskant | 120 mm | |
Spannweite für Rohre | 4.1/2 Zoll | |
Anzahl Rasten Feineinstellung | 20 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
funkenfrei | nein | |
Schnellverstellung | nein | |
Selbstklemmung | ja | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 705800 560 | |
EAN / GTIN | 4003773044321 | |
Herstellernummer | 87 01 560 |