Wasserpumpenzangen-Satz, Anzahl Zangen: 3

Artikel-Nr.: 700050 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 709 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zangen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN ISO 8976
funkenfrei nein
Anzahl Zangen 3
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 700050 3
EAN / GTIN 4045197805270

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rasten-Feinverstellmöglichkeit durch Druck auf einen gefederten Knopf. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend.
Zangen schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Lieferumfang:

Je 1 Wasserpumpenzange Nr. 705800: Gr. 180; 250; 300

Hinweis:

KNIPEX® Zangenschlüssel-Satz siehe Nr. 813730 und gemischtes Sortiment siehe Nr. 813735.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb