{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,2 mm | |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 3,4 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Backeneigenschaft | gezahnt | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701600 180 | |
EAN / GTIN | 4003773034933 | |
Herstellernummer | 03 05 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kombizange, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 180mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
228 Stück sofort lieferbar
22,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 795 Stück sofort lieferbar
16,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 216 Stück sofort lieferbar
10,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
479 Stück sofort lieferbar
12,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backeneigenschaft | gezahnt | gezahnt | gezahnt | gezahnt |
funkenfrei | nein | nein | nein | nein |
ganze Länge | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | mit Kunststoff überzogen | 2K-Griffhülle |
Oberfläche | verchromt | verchromt | blank | blank |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl |