{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2 mm | |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Backeneigenschaft | gezahnt | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701600 160 | |
EAN / GTIN | 4003773039518 | |
Herstellernummer | 03 05 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kombizange, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
20,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 629 Stück sofort lieferbar
15,05 €
11,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 063 Stück sofort lieferbar
9,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 822 Stück sofort lieferbar
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backeneigenschaft | gezahnt | gezahnt | gezahnt | gezahnt |
funkenfrei | nein | nein | nein | nein |
Oberfläche | verchromt | verchromt | blank | blank |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |