{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 3,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Backeneigenschaft | gezahnt | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701600 200 | |
EAN / GTIN | 4003773041146 | |
Herstellernummer | 03 05 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kombizange, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 200mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
25,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
342 Stück sofort lieferbar
18,30 €
13,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
949 Stück sofort lieferbar
11,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 117 Stück sofort lieferbar
14,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backeneigenschaft | gezahnt | gezahnt | gezahnt | gezahnt |
ganze Länge | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | mit Kunststoff überzogen | 2K-Griffhülle |
Oberfläche | verchromt | verchromt | blank | blank |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl |