Kombizange, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 110mm

Artikel-Nr.: 701600 110
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 110 mm
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 1,6 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5746
Backeneigenschaft gezahnt
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 701600 110
EAN / GTIN 4003773034957
Herstellernummer 08 05 110

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb