{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,2 mm | |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 3,4 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Backeneigenschaft | gezahnt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | blank | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701520 180 | |
EAN / GTIN | 4045197282590 | |
Herstellernummer | 701520 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombizange, blank 180 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 345 Stück sofort lieferbar
10,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
736 Stück sofort lieferbar
16,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
731 Stück sofort lieferbar
12,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein |
Griff | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | 2K-Griffhülle |
Oberfläche | blank | verchromt | blank |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |