Präzisions-Sicherungsringzangen-Sortiment für Innen- und Außenringe 8

Artikel-Nr.: 700156 8
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zangen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Innenring gewinkelt; Außenring gewinkelt; Innenring gerade; Außenring gerade

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Zangen 8
Verwendung Sicherungsringzangen Innenring gewinkelt; Außenring gewinkelt; Innenring gerade; Außenring gerade
Norm DIN 5256 C und D; DIN 5254 A und B
für Innen-Sicherungsring-⌀ 12 – 25; 19 – 60 mm
für Außen-Sicherungsring-⌀ 10 – 25; 19 – 60 mm
Spitzen-⌀ Innen-Sicherungsringzangen 1,25; 1,8 mm
Spitzen-⌀ Außen-Sicherungsringzangen 1,25; 1,8 mm
ganze Länge maximal Innen-Sicherungsringzangen 130; 140; 170; 180 mm
ganze Länge maximal Außen-Sicherungsringzangen 130; 140; 175; 185 mm
Aufbewahrung in Kunststoffkoffer
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 700156 8

Beschreibung

Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet, Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet, in den Zangenkörper eingepresst. Zange schwarz, Kopf geschliffen, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Gelenk der Außenringzangen mit integrierter Öffnungsfeder.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Norm:

DIN 5256 C und D − für Innensicherungsringe.
DIN 5254 A und B − für Außensicherungsringe.

Lieferumfang:

Je 1 Sicherungsringzange Nr. 719790 Gr. J1; J2; J11; J21.
Je 1 Sicherungsringzange Nr. 719890 Gr. A1; A2; A11; A21.

Hinweis:

Sortiment mit Koffer siehe Nr. 700155 Gr. 8

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb