Stahlblech-Werkzeugkasten „Robust“ 5/430

Artikel-Nr.: 693465 5/430
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 430 mm
Außenmaß Breite 200 mm
Außenmaß Höhe 200 mm
Ausführung 5-teilig
Gewicht 5,3 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693465 5/430
EAN / GTIN 2050001021762
Herstellernummer 105A

Beschreibung

Ausführung:

Verschließbar durch Vorhängeschloss (Nr. 085830 ff). Deckel mit durchgehendem Scharnierband befestigt.
Besonders kräftige Ausführung, teilweise aus 0,9 mm Stahlblech.

Lackierung:

Kasten allseitig blau pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb