Stahlblech-Werkzeugkasten „Extra“ 5/530

Artikel-Nr.: 693455 5/530
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außenmaß Länge 530 mm
    Außenmaß Breite 200 mm
    Außenmaß Höhe 200 mm
    Ausführung 5-teilig
    Gewicht 6,3 kg
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 693455 5/530
    EAN / GTIN 2050001895400

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verschließbar durch Vorhängeschloss (Nr. 085830 ff). Deckel mit durchgehendem Scharnierband befestigt.
    Besonders kräftige Ausführung, teilweise aus 0,9 mm Stahlblech.

    Lackierung:

    Kasten orange und Griff anthrazitgrau pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb