{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 932 A | |
Schneidenbreite b | 5,5 mm | |
Schneidenstärke a | 1 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 205 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 10 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660300 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288175212 | |
Herstellernummer | 05018264001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft und Schlagkappe 5,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
477 Stück sofort lieferbar
9,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
937 Stück sofort lieferbar
5,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
446 Stück sofort lieferbar
4,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 205 | 205 | 200 |
Klingenlänge | 100 | 100 | 100 |
Schneidenbreite b | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Schneidenstärke a | 1 | 1 | 1 |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 10 | 8 | 8 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |