Schraubendreher-Sortiment 13

Artikel-Nr.: 667270 13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
284 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Big Pack 900
Schlagkappe ja, außer Schlitz Gr. 3,5
Anzahl Schraubendreher 13
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Ausführung Griff schlagfester Kunststoff mit integrierter Weichzone (außer Schlitz Gr. 3,5)
Werkstoff Griff schlagfester Kunststoff
Betätigungssechskant ja
durchgehende Klinge ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667270 13
EAN / GTIN 4013288176349
Herstellernummer 05133285001

Beschreibung

Ausführung:

Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen. Schlagkappe und Schlüsselhilfe (außer Schlitz Gr. 3,5). 6-kant-Klinge aus Sonderstahl, bis Heftende durchgehend (Schlitz Gr. 3,5 nicht durchgehend).

Lieferumfang:

13-teilig in 2 Kunststoffhaltern.
Je 1 Schraubendreher für Schlitz Nr. 660300 Gr. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9.
Je 1 Schraubendreher für Phillips Nr. 668300 Gr. 1; 2; 3.
Je 1 Schraubendreher für Pozidriv Nr. 668305 Gr. 1; 2; 3.
Je 1 Schraubendreher für Torx® Gr. TX20; TX25.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb