{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 932 A | |
Schneidenbreite b | 12 mm | |
Schneidenstärke a | 2 mm | |
Klingenlänge | 200 mm | |
ganze Länge | 317 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 16 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660300 12 | |
EAN / GTIN | 4013288191243 | |
Herstellernummer | 05018272001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft und Schlagkappe 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
23,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
11,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
11,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 317 | 319 | 320 |
Klingenlänge | 200 | 200 | 200 |
Schneidenbreite b | 12 | 12 | 12 |
Schneidenstärke a | 2 | 2 | 2 |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 16 | 13 | 16 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |