Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft und Schlagkappe, Schneidenbreite b: 10mm

Artikel-Nr.: 660300 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
409 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 932 A
Schneidenbreite b 10 mm
Schneidenstärke a 1,6 mm
Klingenlänge 175 mm
ganze Länge 287 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 13 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 660300 10
EAN / GTIN 4013288191236
Herstellernummer 05018270001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen und Schlagkappe (Gr. 12 und 14 ohne Weichzonen; Gr. 3,5 ohne Schlagkappe und durchgehende Klinge).
6-kant-Klinge aus schlagzähem Sonderstahl bis Heftende durchgehend. Ab Gr. 4,5 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe, Oberfläche nicromatt verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb