{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 932 A | |
Schneidenbreite b | 14 mm | |
Schneidenstärke a | 2,5 mm | |
Klingenlänge | 250 mm | |
ganze Länge | 367 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 16 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660300 14 | |
EAN / GTIN | 4013288018076 | |
Herstellernummer | 05018274001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft und Schlagkappe 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
28,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
15,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 367 | 384 |
Klingenlänge | 250 | 250 |
Schneidenbreite b | 14 | 14 |
Schneidenstärke a | 2,5 | 2,5 |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 16 | 17 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |