{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 200 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Gesamtlänge L | 410 mm | |
Drehmomentbereich | 50 Nm - 200 Nm | |
Gewicht | 700 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 38,5 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 337,5 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 376 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657450 200 | |
EAN / GTIN | 4045197995957 | |
Herstellernummer | 657450 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel Grundgerät o. Skala ohne Einsteckwerkzeug 200 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
136,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
129,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
137,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Auslösesignalisierung | akustisch ;haptisch | akustisch ;haptisch | akustisch ;haptisch |
Daten protokollierbar | nein | nein | nein |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 | ±4 | ±3 |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | voreingestellt | voreingestellt |