{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 25 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Gesamtlänge L | 189 mm | |
Drehmomentbereich | 5 Nm - 25 Nm | |
Gewicht | 230 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 19,5 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 137,5 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 157 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657450 25 | |
EAN / GTIN | 4045197995926 | |
Herstellernummer | 657450 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel Grundgerät o. Skala ohne Einsteckwerkzeug 25 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
131,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
697 Stück sofort lieferbar
234,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
168,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
245,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch |
Drehmomentbereich | 5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | verstellbar | verstellbar | voreingestellt |