Vierkant-Einsteckwerkzeug 2-1/2 Zoll

Artikel-Nr.: 657700 2-1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ-Antriebs-Vierkant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    Breite b 27 mm
    Höhe h 22,3 mm
    Dauerbelastbarkeit 300 Nm
    Stichmaß S 25 mm
    Einsteckschaft 14×18 mm
    Produktart Vierkant-Einsteckwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 657700 2-1/2
    EAN / GTIN 4018754034482
    Herstellernummer 58240020

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.
    Vierkant-Einsteckwerkzeug.

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

    Einsatzdaten:

    Legende zur Zeichnung und Formel:

    l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
    l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
    l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
    l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
    L = Gesamte Länge des Werkzeugs
    T1 = Einzustellendes Drehmoment
    T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

    Passend für:

    Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

    Hinweis:

    Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!
    Weitere Einsteckwerkzeuge mit 4-kant-Einsteckschaft 22×28 mm auf Anfrage erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb