{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Breite b | 20 mm | |
Höhe h | 14 mm | |
Dauerbelastbarkeit | 100 Nm | |
Stichmaß S | 17,5 mm | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Produktart | Vierkant-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657700 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754034475 | |
Herstellernummer | 58240010 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Vierkant-Einsteckwerkzeug 1-1/2 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
37,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
28,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 |
Breite b | 20 | 23 |
Dauerbelastbarkeit | 100 | 135 |
Einsteckschaft | 9×12 | 9×12 |
Stichmaß S | 17,5 | 17,5 |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Vierkant-Einsteckwerkzeug | Vierkant-Einsteckwerkzeug |