{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 800 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 1.283 mm | |
Drehmomentbereich | 300 Nm - 800 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 2,5 Nm | |
Gewicht | 9.000 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 1.182 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 656500 800 | |
EAN / GTIN | 4000896025565 | |
Herstellernummer | 6145-1CT |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 800 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
1.214,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
1.019,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
919,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm | Nm | Nm |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch |
Gesamtlänge L | 1.283 mm | 1.259 mm | 1.173 mm |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | mit Einstellskala | mit Einstellskala |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | verstellbar | verstellbar |