{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 60 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 335 mm | |
Drehmomentbereich | 5 Nm - 60 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,5 Nm | |
Gewicht | 1.000 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch; optisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 265 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 656500 60 | |
EAN / GTIN | 4000896025022 | |
Herstellernummer | 6110-1CT |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 60 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
413,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar
238,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Drehmomentbereich | 5 ;60 | 10 ;60 |
Gewicht | 1.000 | 550 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | mit Einstellskala |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 265 | 233 |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |