{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 6 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 197 mm | |
Drehmomentbereich | 1 Nm - 6 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,1 Nm | |
Gewicht | 350 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 145 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 656500 6 | |
EAN / GTIN | 4000896173167 | |
Herstellernummer | 6106-1CT |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 6N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
331,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
248,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
243,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Daten protokollierbar | nein | nein | nein |
Drehmomentbereich | 1 Nm - 6 Nm | 1,2 Nm - 6 Nm | 1 Nm - 6 Nm |
maximales Drehmoment | 6 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | ±4 % | ±4 % |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
Feedback | auslösend | anzeigend | auslösend |