{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 120 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 435 mm | |
Drehmomentbereich | 20 Nm - 120 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 1 Nm | |
Gewicht | 1.700 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch; optisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 341 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 656500 120 | |
EAN / GTIN | 4000896025220 | |
Herstellernummer | 914540 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 120 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
417,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
433 Stück sofort lieferbar
220,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzeige | analog | analog |
Auslösesignalisierung | akustisch ;haptisch ;optisch | akustisch ;haptisch |
Gesamtlänge L | 435 | 409 |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 1 | 1 |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch |
Feedback | auslösend | auslösend |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 341 | 315 |