• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 800N·m

Artikel-Nr.: 656050 800

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 137,00 € /Stk.
  • 73,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 800 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±3 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 1.259 mm
Drehmomentbereich 300 Nm - 800 Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 2,5 Nm
Gewicht 6.300 g
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 1.138 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 656050 800
EAN / GTIN 4045197542526
Herstellernummer 656050 800

Beschreibung

Ausführung:

Handlicher und sehr kompakter, einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar durch Skala und selbstauslösend. Extrem hohe Wiederholgenauigkeit, da ausschließlich hochwertige Materialien verwendet und Verschleißteile wie Druckfedern speziell vorbehandelt bzw. sortiert werden. Durch Umschalten der Knarre ist Rechts- und Linksanzug möglich.
Ein hör- und fühlbarer „Klickeffekt“ gewährleistet eine besonders komfortable und genaue Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.
Fest eingebaute Umschaltknarre mit Auswerfer − für Rechts- und Linksanzug.
Maßeinheiten: Nm

Funktion:

Der Schlüssel löst „signalgebend“ (deutlich hörbar und signifikant fühlbar) aus und ist sofort wieder einsatzbereit.

Verwendung:

Für mittlere bis größere Serien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Vom angezeigten Wert nur bei Rechtsanzug: ±3 %

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Hinweis:

Kalibrierung nur für Rechtsanzug möglich.
Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 800N·m

Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 800N·m

auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
1.019,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
919,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
680,00 €
Ablesung umschaltbar Nm Nm Nm; lbfft
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch akustisch; haptisch akustisch; haptisch
Norm DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre) für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) Antriebs-Vierkant (Knarre)
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung mechanische Kurzwegauslösung mechanische Kurzwegauslösung
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala mit Einstellskala mit Einstellskala
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar verstellbar verstellbar

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb