{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX50 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Profilmaß A | 8,8 mm | |
⌀ antriebseitig | 22,7 mm | |
Länge | 55 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643650 TX50 | |
EAN / GTIN | 4018754006700 | |
Herstellernummer | 03100050 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll TX50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
293 Stück sofort lieferbar
15,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 365 Stück sofort lieferbar
10,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
14,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
498 Stück sofort lieferbar
8,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 22,7 | 22,5 | 23,5 | 22 |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Länge | 55 | 60 | 140 | 55 |
Torx®-Profil | TX50 | TX50 | TX50 | TX50 |
Profilmaß A | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |