{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX55 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Profilmaß A | 11,2 mm | |
⌀ antriebseitig | 23,7 mm | |
Länge | 58 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643650 TX55 | |
EAN / GTIN | 4018754006717 | |
Herstellernummer | 03100055 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll, Torx®-Profil: TX55
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
20,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 260 Stück sofort lieferbar
8,10 €
2,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
704 Stück sofort lieferbar
9,50 €
2,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 197 Stück sofort lieferbar
13,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar
8,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
415 Stück sofort lieferbar
9,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 23,7 mm | 25 mm | 17,8 mm | 22,5 mm | 22 mm | 18 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 58 mm | 55 mm | 100 mm | 60 mm | 55 mm | 100 mm |
Profilmaß A | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |