Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 63-teilig

Artikel-Nr.: 630021
Kopieren
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-30
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 63
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-30 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-14 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 481 mm
Breite 288 mm
Höhe 82 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Steckschlüssel für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630021
Kopieren
EAN / GTIN 4018754261130
Kopieren
Herstellernummer 96013702
Kopieren
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M20.
Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M18.
Für Außen-Torx® mit Gewinde M3 − M14. Für Innen-Torx® mit Gewinde M2,5 − M14.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Nr. 631000 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 10 St. Nr. 642200 Gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 5 St. Nr. 631500 Gr. E4; E5; E6; E7; E8
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 7 St. Nr. 642700 Gr. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 3 St. Nr. 631700 Gr. 3; 4; 5
1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 643200 Gr. 6; 8; 10; 12; 14
1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 6 St. Nr. 631801 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 7 St. Nr. 643650 Gr. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
1/4 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 633000 Gr. 116
1/2 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
1/4 Zoll Steckgriff: 1 St. Nr. 632800 Gr. 150
1/4 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 632400 Gr. 50; 150
1/2 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 641000 Gr. 130; 255
1/4 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 633500 Gr. 1/4
1/2 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2
1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632000 Gr. 1/4
1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb