{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX25 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Profilmaß A | 4,4 mm | |
⌀ antriebseitig | 22,7 mm | |
Länge | 55 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643650 TX25 | |
EAN / GTIN | 4018754006656 | |
Herstellernummer | 03100025 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll TX25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
14,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
318 Stück sofort lieferbar
6,85 €
2,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 119 Stück sofort lieferbar
9,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
7,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 22,7 mm | 22 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 55 mm |
Torx®-Profil | TX25 | TX25 | TX25 | TX25 |
Profilmaß A | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |