{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX50 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Profilmaß A | 8,8 mm | |
⌀ antriebseitig | 23,5 mm | |
Länge | 140 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643639 TX50 | |
EAN / GTIN | 4062406265618 | |
Herstellernummer | 643639 TX50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll, lang, Torx®-Profil: TX50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
14,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 124 Stück sofort lieferbar
10,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
364 Stück sofort lieferbar
8,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 23,5 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 140 mm | 60 mm | 55 mm |
Torx®-Profil | TX50 | TX50 | TX50 |
Profilmaß A | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |