{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 12 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 23,7 mm | |
Länge | 140 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643300 12 | |
EAN / GTIN | 4018754007011 | |
Herstellernummer | 03151412 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang, Sechskant: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
16,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
7,80 €
2,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 332 Stück sofort lieferbar
11,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 098 Stück sofort lieferbar
8,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 23,7 mm | 24 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Sechskant | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |