{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 12 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 7422 | |
⌀ antriebseitig | 22 mm | |
Länge | 140 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit Kugelkopf | nein | |
mit Haltering | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643313 12 | |
EAN / GTIN | 4062406235635 | |
Herstellernummer | 643313 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang, Sechskant: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 126 Stück sofort lieferbar
8,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
7,80 €
2,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 401 Stück sofort lieferbar
11,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 22 mm | 24 mm | 22,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Norm | DIN 7422 | ||
Sechskant | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |