{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 6 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 7422 | |
⌀ antriebseitig | 22 mm | |
Länge | 120 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit Kugelkopf | nein | |
mit Haltering | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643313 6 | |
EAN / GTIN | 4062406235598 | |
Herstellernummer | 643313 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 051 Stück sofort lieferbar
6,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
277 Stück sofort lieferbar
10,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
359 Stück sofort lieferbar
7,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 22 | 23,5 | 22 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Länge | 120 | 140 | 100 |
Sechskant | 6 | 6 | 6 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |