{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 14 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 23,7 mm | |
Länge | 140 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643300 14 | |
EAN / GTIN | 4018754007028 | |
Herstellernummer | 03151414 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang, Sechskant: 14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
17,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 086 Stück sofort lieferbar
12,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
847 Stück sofort lieferbar
9,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 23,7 mm | 25 mm | 24 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Sechskant | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |