{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 22,7 mm | |
Länge | 120 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643300 5 | |
EAN / GTIN | 4018754006946 | |
Herstellernummer | 03151205 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang, Sechskant: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
12,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 080 Stück sofort lieferbar
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
13,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar
10,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 22,7 mm | 22,5 mm | 21,5 mm | 23,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Sechskant | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |