{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 8 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 22,7 mm | |
Länge | 120 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643300 8 | |
EAN / GTIN | 4018754006977 | |
Herstellernummer | 03151208 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang, Sechskant: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
723 Stück sofort lieferbar
13,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 152 Stück sofort lieferbar
9,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
13,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 120 mm | 140 mm | 140 mm |
Sechskant | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |