{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 19,9 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642200 14 | |
EAN / GTIN | 4018754005864 | |
Herstellernummer | 03030014 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
8,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
961 Stück sofort lieferbar
3,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 070 Stück sofort lieferbar
5,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
11,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 19,9 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 26 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schlüsselweite | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |