{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 28 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 37,4 mm | |
Länge | 45 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642200 28 | |
EAN / GTIN | 4018754006007 | |
Herstellernummer | 03030028 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 28 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
16,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
11,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 45 mm | 44 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 |
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt |
Schlüsselweite | 28 mm | 28 mm |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |