{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 8 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 13 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754005802 | |
Herstellernummer | 03030008 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
9,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
698 Stück sofort lieferbar
3,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 761 Stück sofort lieferbar
6,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Länge | 38 | 38 | 38 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt | verchromt |
Schlüsselweite | 8 | 8 | 8 |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |