{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 36 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 48 mm | |
Länge | 52 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642200 36 | |
EAN / GTIN | 4018754283675 | |
Herstellernummer | 03030036 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 36 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
19,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
793 Stück sofort lieferbar
11,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 48 | 48 |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 |
Länge | 52 | 50 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 |
Schlüsselweite | 36 | 36 |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |