Steckschlüssel-Sortiment QuickRelease, 1/2 Zoll-Vierkant 22-teilig

Artikel-Nr.: 637891
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 10-32

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 22
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 10-32 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 454 mm
Breite 253 mm
Höhe 64 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße metrisch
mit QuickRelease ja
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637891
EAN / GTIN 4018754260911
Herstellernummer 96031480

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
QuickRelease Garnitur in bruchsicherer ABS-Kunststoffbox mit Schaumeinlage. Knarre, Verlängerung, Kardangelenk und Steckschlüsseleinsatz bilden eine durchgängig fest verbundene Einheit. Per Knopfdruck lässt sich der sichere Verbund schnell und einfach wieder lösen.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M22.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 16 St. Nr. 642200 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1 Quergriff QR: Nr. 641350
3 Verlängerungen QR: Nr. 641045 Gr. 75; 130; 255
1 Kardangelenk QR: Nr. 641650
1 Knarre QR: Nr. 640440
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb