Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® kurz TX25

Artikel-Nr.: 637560 TX25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX25
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Profilmaß A 4,4 mm
⌀ antriebseitig 17,8 mm
Länge 49 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637560 TX25
EAN / GTIN 4018754002849
Herstellernummer 02100025

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® kurz TX25

Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® kurz TX25

auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar
13,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
401 Stück sofort lieferbar
8,45 €
3,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
11,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar
10,05 €
⌀ antriebseitig 17,8 mm 17,8 mm 17,5 mm 17,5 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll 3/8 Zoll 3/8 Zoll 3/8 Zoll
Länge 49 mm 100 mm 107 mm 43 mm
Torx®-Profil TX25 TX25 TX25 TX25
Profilmaß A 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb